AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2I-C86 203 MM, RILEVABILE DA METAL DETECTOR, SE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2I-C86 203 MM, RILEVABILE DA METAL DETECTOR, SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983029976

Codice prodotto

PANPLT2I-C86

Cod. produttore

PLT2I-C86

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Fascetta per Cavi, Metallo rilevabile, Nylon 6.6 (Poliammide)