AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-M0 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1M-M0 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 99 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983549580

Codice prodotto

PANPLT1M-M0

Cod. produttore

PLT1M-M0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

99 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Cable Tie, 3.9L (99mm), Miniature, Weather Resistant, Black