PANDUIT - PANPLT13H-C0 FASCETTA, 1100 MM, SEZIONE TRASVERSALE D - PLT13H-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1100 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983541942
Codice prodotto
PANPLT13H-C0
Cod. produttore
PLT13H-C0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1100 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
778 N
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no