AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPFL6004WH-KD THE TX6000 CAT 6 F/UTP LSZH COPPER CABLE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPFL6004WH-KD THE TX6000 CAT 6 F/UTP LSZH COPPER CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 18 PZ

EAN

0074983717453

Codice prodotto

PANPFL6004WH-KD

Cod. produttore

PFL6004WH-KD

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Copper Cable, Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Euroclass Eca, White, Euro Pallet, 1640ft/500m reel