PANDUIT - PANPBMSL-H25-M30 THE PUSH BUTTON CABLE TIE MOUNT REQUIRES - PBMSL-H25-M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983788538
Codice prodotto
PANPBMSL-H25-M30
Cod. produttore
PBMSL-H25-M30
Produttore
PAN
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Cable Tie Mount, Push Button, Heat Stabilized Black


