PANDUIT - PANPBDCT THE PBDCT WIRING DUCT CUTTING TOOL IS A - PBDCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cesoie per canale
Lama - Liscio
Con tacca spelacavi - no
Direzione - Bilaterale
Lunghezza della lama - 152 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983111435
Codice prodotto
PANPBDCT
Cod. produttore
PBDCT
Produttore
PAN
Modello:
Cesoie per canale
Lama:
Liscio
Con tacca spelacavi:
no
Direzione:
Bilaterale
Lunghezza della lama:
152 mm
Lunghezza:
2.432 mm
Panduit Bench Mount Wiring Duct Cutting Tool


