AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANP24F06M THIS PANDUIT G5 MONITORED PER OUTLET PDU

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP24F06M THIS PANDUIT G5 MONITORED PER OUTLET PDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - Altri

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 20

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056315419

Codice prodotto

PANP24F06M

Cod. produttore

P24F06M

Produttore

PAN

Dimensione di fissaggio:

Altri

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

4

Lunghezza:

1750.1 mm

Larghezza:

50.8 mm

Altezza:

1750.1 mm

Profondità:

53.3 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Con display:

no

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

Con misurazione della temperatura:

Con materiale di fissaggio:

MO PDU, 32AMP, (20)C13, (4)C19, IEC 60309 2P+E 6h 32A-3M, BLACK