AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANP12B34M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12)

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANP12B34M THIS PANDUIT G5 BASIC PDU FEATURES (12)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 12

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056263390

Codice prodotto

PANP12B34M

Cod. produttore

P12B34M

Produttore

PAN

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

12

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

444 mm

Larghezza:

44 mm

Profondità:

50 mm

Tensione di alimentazione:

240 V

Categoria di sovratensione:

2

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

BASIC PDU, 16AMP, (12)C13, 316P6-3M, BLACK