PANDUIT - PANP08G10M THIS PANDUIT G5 MONITORED & SWITCHED PER - P08G10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Numero di prese C13 10A (IEC 60320) - 8
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di unità rack - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0613056317543
Codice prodotto
PANP08G10M
Cod. produttore
P08G10M
Produttore
PAN
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Numero di prese C13 10A (IEC 60320):
8
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di unità rack:
1
Lunghezza:
43.2 mm
Larghezza:
444.5 mm
Profondità:
269.2 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Categoria di sovratensione:
2
Commutabile / Sezionabile:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Con display:
no
Con indicazione LED:
sì
Con fusibile:
no
Amperometro:
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


