AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNUZ6C04BU-KE NETKEY COPPER CABLE, CAT 6, 4-PR, 24 AWG - NUZ6C04BU-KE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNUZ6C04BU-KE NETKEY COPPER CABLE, CAT 6, 4-PR, 24 AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.205 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056318809

Codice prodotto

PANNUZ6C04BU-KE

Cod. produttore

NUZ6C04BU-KE

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.205 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

5.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

67 %

Cavo U/UTP CAT.6 4X2XAWG24 conduttore solido guaina LSHF DCA-S2-D2-A1 colore BLU