AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNUY6C04BU-FE THE NETKEY CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C - NUY6C04BU-FE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNUY6C04BU-FE THE NETKEY CAT 6 U/UTP COPPER CABLE IS C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Schermatura globale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056777132

Codice prodotto

PANNUY6C04BU-FE

Cod. produttore

NUY6C04BU-FE

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermatura globale:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Copper cable, category 6, 4-pair, 24 awg