AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNMF2 88 MM X 482 MM X 157 MM - NMF2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNMF2 88 MM X 482 MM X 157 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello guidacavi

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Numero di unità rack - 2

  • Adatto a montaggio in rack 19" -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983009411

Codice prodotto

PANNMF2

Cod. produttore

NMF2

Produttore

PAN

Modello:

Pannello guidacavi

Materiale:

Plastica

Larghezza:

482.6 mm

Numero di unità rack:

2

Adatto a montaggio in rack 19":

Horizontal Cable Manager High Capacity Front Only 2 RU