PANDUIT - PANNMF1 44 MM X 482 MM X 157 MM - NMF1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello guidacavi
Materiale - Plastica
Larghezza - 482.6 mm
Numero di unità rack - 1
Adatto a montaggio in rack 19" - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983009398
Codice prodotto
PANNMF1
Cod. produttore
NMF1
Produttore
PAN
Modello:
Pannello guidacavi
Materiale:
Plastica
Larghezza:
482.6 mm
Numero di unità rack:
1
Adatto a montaggio in rack 19":
sì
Horizontal Cable Manager High Capacity Front Only 1 RU


