AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKUKS2SAW BEZEL PLACCA 86 X 86 MM CON INSERTO CHIU

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKUKS2SAW BEZEL PLACCA 86 X 86 MM CON INSERTO CHIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

  • Composizione - Copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983779178

Codice prodotto

PANNKUKS2SAW

Cod. produttore

NKUKS2SAW

Produttore

PAN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

Direzione di uscita:

Inclinato

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

0

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Larghezza del dispositivo:

86 mm

Altezza del dispositivo:

86 mm

Profondità del dispositivo:

27.1 mm

NK 2-port, single gang, sloped, shuttered faceplate kit with labels