AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKPP48HDY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A INCASSO AD AL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKPP48HDY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A INCASSO AD AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983056033

Codice prodotto

PANNKPP48HDY

Cod. produttore

NKPP48HDY

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

Altri

Collegamento:

Altri

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Altezza:

43.8 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

23.4 mm

NK 48 Port High Density Patch Panel