AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKPP48FMY PANNELLO DI PERMUTAZIONE NETKEY A INCASS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKPP48FMY PANNELLO DI PERMUTAZIONE NETKEY A INCASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983056026

Codice prodotto

PANNKPP48FMY

Cod. produttore

NKPP48FMY

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

Altri

Collegamento:

Altri

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Numero di unità rack:

2

Larghezza:

482.6 mm

Patch panel rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANNKPP48FMY - PANNELLO DI PERMUTAZIONE NETKEY A INCASS