PANDUIT - PANNKFPZ1BN1NNM002 NETKEY 1-FIBER OM4 LC TO PIGTAIL, 900?M - NKFPZ1BN1NNM002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Tipo di cavo - Simplex
Confezione
1 PZ
EAN
0613056256040
Codice prodotto
PANNKFPZ1BN1NNM002
Cod. produttore
NKFPZ1BN1NNM002
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


