AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM020 NETKEY 2-FIBER OM3 LC DUPLEX TO LC DUPLE - NKFPX2ELLLSM020

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM020 NETKEY 2-FIBER OM3 LC DUPLEX TO LC DUPLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Colore della guaina esterna - Turchese

  • Guaina antipiega - Prestampato (inamovibile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983927012

Codice prodotto

PANNKFPX2ELLLSM020

Cod. produttore

NKFPX2ELLLSM020

Produttore

PAN

Categoria:

OM 3

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 20m