AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP92ERLSSM002 NETKEY 2-FIBER OS2 LC TO SC PATCH CORD R - NKFP92ERLSSM002

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFP92ERLSSM002 NETKEY 2-FIBER OS2 LC TO SC PATCH CORD R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OS2

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Guaina antipiega - Prestampato (inamovibile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983916641

Codice prodotto

PANNKFP92ERLSSM002

Cod. produttore

NKFP92ERLSSM002

Produttore

PAN

Categoria:

OS2

Tipo di fibra:

Monomodale

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch Cord LC to SC - 2m