PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM012 NETKEY 2-FIBER OS2 LC DUPLEX TO LC DUPLE - NKFP92ELLLSM012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0613056024960
Codice prodotto
PANNKFP92ELLLSM012
Cod. produttore
NKFP92ELLLSM012
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


