PANDUIT - PANNKFP923LSSSM010 NETKEY 2-FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLE - NKFP923LSSSM010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983928347
Codice prodotto
PANNKFP923LSSSM010
Cod. produttore
NKFP923LSSSM010
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


