PANDUIT - PANNKFP923LSSSM005 NETKEY 2-FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLE - NKFP923LSSSM005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OS2
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 5 m
Tipo di cavo - Duplex
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
0074983928330
Codice prodotto
PANNKFP923LSSSM005
Cod. produttore
NKFP923LSSSM005
Produttore
PAN
Categoria:
OS2
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
5 m
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 5m


