AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP24KSRBSY PANNELLI DI PERMUTAZIONE PER PLACCA A 24 - NKFP24KSRBSY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKFP24KSRBSY PANNELLI DI PERMUTAZIONE PER PLACCA A 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 1

  • Tipo di connessione - Fibra ottica

  • Numero di posti vuoti per connettori - 24

  • Con prese / attacchi - no

  • Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983055944

Codice prodotto

PANNKFP24KSRBSY

Cod. produttore

NKFP24KSRBSY

Produttore

PAN

Numero di unità rack:

1

Tipo di connessione:

Fibra ottica

Numero di posti vuoti per connettori:

24

Con prese / attacchi:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Pannelli di permutazione per placca a 24 porte NetKey con barra di supporto fermacavo SRBS19BL. Accettano tutti i moduli in rame NetKey e i moduli duplex e simplex per fibra ottica. I moduli con aggancio keystone sono venduti separatamente. Si montano surack standard EIA da 19. Le placche possono essere rimosse dal lato anteriore dell'unità. Eccellenti per tutte le applicazioni multimediali.