PANDUIT - PANNKDLCMZIW MODULO KEYSTONE CON UN LC SR./JR. ADATTA - NKDLCMZIW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Innesto
Materiale (del corpo) - Plastica
Materiale del manicotto - Ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983656967
Codice prodotto
PANNKDLCMZIW
Cod. produttore
NKDLCMZIW
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
NK LC Duplex Adapter Module, IW, Ceramic, Singlemode


