AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKDLCMZAQ KEYSTONE MODULE SUPPLIED WITH ONE LC SR. - NKDLCMZAQ

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKDLCMZAQ KEYSTONE MODULE SUPPLIED WITH ONE LC SR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Colore - Turchese

  • Tipo di fissaggio - Innesto

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Materiale del manicotto - Ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056166332

Codice prodotto

PANNKDLCMZAQ

Cod. produttore

NKDLCMZAQ

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Colore:

Turchese

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

NK LC Duplex Adapter Module, AQ, Zircornia Ceramic