AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKDLCMBL MODULO KEYSTONE CON UN LC SR./JR. ADATTA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNKDLCMBL MODULO KEYSTONE CON UN LC SR./JR. ADATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Colore - Beige

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983653720

Codice prodotto

PANNKDLCMBL

Cod. produttore

NKDLCMBL

Produttore

PAN

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Colore:

Beige

Materiale (del corpo):

Metallo

• Adattatori conformi a TIA/EIA-604 FOCIS-10• Superano i requisiti TIA/EIA-568-B.3 • Il design dell'adattatore duplex a piccolo fattore di forma si adatta in un singolo spazio del modulo• I moduli adattatore Sr./Jr. (Senior/Junior) sono progettati per accettare connettori LC senior compatibili con FOCIS-10 a ciascuna estremità e connettori LC junior FOCIS-10 all'estremità interna per applicazioni interne alla parete• Possibilità di scelta delle bussole in bronzo fosforoso o ceramica zirconia per soddisfare particolari requisiti di rete; le bussole in ceramica zirconia sono necessarie per applicazioni monomodali• Ogni adattatore è contrassegnato a laser con il numero Q.C. per garantire la tracciabilità al 100%• Il design del modulo tipo keystone può essere utilizzato in tutti i prodotti degli armadi di aggancio keystone e prese dell'area di lavoro• I moduli sono disponibili in diversi colori; codifica a colori per la segregazione di rete• I moduli adattatore in fibra ottica LC duplex NetKey™ sono comunemente utilizzati con placche e scatole da esterno NetKey™I moduli dell'adattatore in fibra ottica NetKey™NON sono compatibili con placche, scatole da esterno o pannelli di permutazione modulari Mini-Com™ PANDUIT™.