PANDUIT - PANNK6X88MAW THE NETKEY CAT 6A UTP RJ45 PUNCHDOWN KEY - NK6X88MAW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (TIA)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Sezione AWG da / a - 22...26
Confezione
1 PZ
EAN
0074983722198
Codice prodotto
PANNK6X88MAW
Cod. produttore
NK6X88MAW
Produttore
PAN
Categoria:
6A (TIA)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Category 6A NetKey Punchdown Module, AW


