AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

PANDUIT - PANNK6PC2MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6PC2MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983785735

Codice prodotto

PANNK6PC2MRDY

Cod. produttore

NK6PC2MRDY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Rosso

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Sezione AWG:

24

Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Rosso. Lunghezza 2m