AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK688MGR MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK688MGR MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983574728

Codice prodotto

PANNK688MGR

Cod. produttore

NK688MGR

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Colore:

Verde

NK Cat 6 punchdown jack module - Green