PANDUIT - PANNK688MBL MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALI - NK688MBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Adatto per cavo tondo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983574704
Codice prodotto
PANNK688MBL
Cod. produttore
NK688MBL
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Adatto per cavo tondo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Nero


