AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5EPPG24Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE DI C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK5EPPG24Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE DI C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 5E

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Numero di unità rack - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983055388

Codice prodotto

PANNK5EPPG24Y

Cod. produttore

NK5EPPG24Y

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

5E

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

29.6 mm

24-port, Categoria 5e, patch panel punchdown, 1 RU.