PANDUIT - PANNK5E88MBUY MODULO A 8 CAVI, 8 POSIZIONI UNIVERSALE, - NK5E88MBUY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983054985
Codice prodotto
PANNK5E88MBUY
Cod. produttore
NK5E88MBUY
Produttore
PAN
Categoria:
5E
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
22...24
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Blu


