AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK4BXWH-AY SCATOLA ESTERNA A 4 POSIZIONI - ADESIVA - NK4BXWH-AY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK4BXWH-AY SCATOLA ESTERNA A 4 POSIZIONI - ADESIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Area per etichetta - Senza area per etichetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983176151

Codice prodotto

PANNK4BXWH-AY

Cod. produttore

NK4BXWH-AY

Produttore

PAN

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

NK 4-Port Surface Mount Box, White