AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK3FNIW PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA TRE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK3FNIW PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA TRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Area per etichetta - Con area per etichetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983575657

Codice prodotto

PANNK3FNIW

Cod. produttore

NK3FNIW

Produttore

PAN

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

NK 3-port, single gang, flush mount vertical faceplate