PANDUIT - PANNK2FNIW PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA DUE - NK2FNIW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
0074983652600
Codice prodotto
PANNK2FNIW
Cod. produttore
NK2FNIW
Produttore
PAN
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura completa
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
2
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Larghezza del dispositivo:
69.85 mm
Altezza del dispositivo:
114.3 mm
Profondità del dispositivo:
9.34 mm