AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNCMHF1 44 MM X 483 MM X 95 MM - NCMHF1

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNCMHF1 44 MM X 483 MM X 95 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello guidacavi

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Numero di unità rack - 1

  • Adatto a montaggio in rack 19" -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983819065

Codice prodotto

PANNCMHF1

Cod. produttore

NCMHF1

Produttore

PAN

Modello:

Pannello guidacavi

Materiale:

Plastica

Larghezza:

482.6 mm

Numero di unità rack:

1

Adatto a montaggio in rack 19":

Horizontal Cable Manager Horizontal Front Only 1RU