AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMTP1H-E6-C PIATTINA DI FISSAGGIO MULTIPLA. - MTP1H-E6-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMTP1H-E6-C PIATTINA DI FISSAGGIO MULTIPLA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 53.1 mm

  • Larghezza - 16 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 5.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 8.9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983584291

Codice prodotto

PANMTP1H-E6-C

Cod. produttore

MTP1H-E6-C

Produttore

PAN

Lunghezza:

53.1 mm

Larghezza:

16 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

5.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

8.9 mm

Diametro del foro di montaggio:

3.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Basetta per fascette, marca PANDUIT GMBH, modello PANMTP1H-E6-C - PIATTINA DI FISSAGGIO MULTIPLA.