AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMTM1H10-C SUPPORTO FASCETTA IN ACCIAIO INOX, 1 FOR - MTM1H10-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMTM1H10-C SUPPORTO FASCETTA IN ACCIAIO INOX, 1 FOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Diametro max fascio cavi - 5.43 mm

  • Diametro del foro di montaggio - 5.4 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983359752

Codice prodotto

PANMTM1H10-C

Cod. produttore

MTM1H10-C

Produttore

PAN

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Diametro max fascio cavi:

5.43 mm

Diametro del foro di montaggio:

5.4 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Temperatura di esercizio:

-60...538 °C

Tie Mount, 304 SS, 1 Hole Foldover, #10 (5mm) Screw