PANDUIT - PANMPWM-H56-Q SUPPORTO FASCETTE ALETTATO A PRESSIONE I - MPWM-H56-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21.3 mm
Larghezza - 7.3 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Altezza - 14.2 mm
Diametro del foro di montaggio - 8 mm
Confezione
25 PZ
EAN
0074983225415
Codice prodotto
PANMPWM-H56-Q
Cod. produttore
MPWM-H56-Q
Produttore
PAN
Lunghezza:
21.3 mm
Larghezza:
7.3 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Altezza:
14.2 mm
Diametro del foro di montaggio:
8 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Temperatura di esercizio:
-60...538 °C


