PANDUIT - PANMP100/E THE MP100/E MOBILE PRINTER PRINTS CONTIN - MP100/E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe di testo - 1...7
Risoluzione di stampa - 180 DPI
Modello - Etichettatrice elettronica
Metodo di immissione testo - Altri
Metodo di stampa - Stampa termica
Confezione
1 PZ
EAN
0613056766600
Codice prodotto
PANMP100/E
Cod. produttore
MP100/E
Produttore
PAN
Numero di righe di testo:
1...7
Risoluzione di stampa:
180 DPI
Modello:
Etichettatrice elettronica
Metodo di immissione testo:
Altri
Metodo di stampa:
Stampa termica
Larghezza massima etichetta:
25 mm
Interfaccia esterna:
sì
Con funzione stampa ripetuta (Memoria etichette):
sì
Adatto per nastro metallico:
no
Numero di caratteri del display:
34


