AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT8DSH-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT8DSH-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 15.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1359 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983446070

Codice prodotto

PANMLT8DSH-Q316

Cod. produttore

MLT8DSH-Q316

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

15.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1359 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.38 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

5340 N

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Temperatura di montaggio:

-60...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANMLT8DSH-Q316 - FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX SEZIONE