AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT8DEH15-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT8DEH15-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

  • Materiale - Metallo

  • Temperatura di montaggio - -60...538 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983446308

Codice prodotto

PANMLT8DEH15-Q316

Cod. produttore

MLT8DEH15-Q316

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Modello:

Senza dentatura

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Temperatura di montaggio:

-60...538 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Extra Heavy, 53.5 (1359mm), .015 (.38mm) thk