AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMBMS-S10-MY SUPPORTO METALLICO CON FISSAGGIO A VITE. - MBMS-S10-MY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMBMS-S10-MY SUPPORTO METALLICO CON FISSAGGIO A VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 3.6 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983461738

Codice prodotto

PANMBMS-S10-MY

Cod. produttore

MBMS-S10-MY

Produttore

PAN

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

3.6 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Colore:

Altri

Diametro del foro di montaggio:

5.1 mm

Materiale:

Metallo

Cable Tie Mount, Metal, #10 Screw (M5)