PANDUIT - PANLS8E-KIT INCLUDE LA STAMPANTE LS8E-C, UNA CASSETT - LS8E-KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe di testo - 8...8
Risoluzione di stampa - 203 DPI
Modello - Etichettatrice elettronica
Metodo di immissione testo - Tastiera ABC
Metodo di stampa - Stampa termica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983756131
Codice prodotto
PANLS8E-KIT
Cod. produttore
LS8E-KIT
Produttore
PAN
Numero di righe di testo:
8...8
Risoluzione di stampa:
203 DPI
Modello:
Etichettatrice elettronica
Metodo di immissione testo:
Tastiera ABC
Metodo di stampa:
Stampa termica
Con funzione stampa ripetuta (Memoria etichette):
sì
Adatto per nastro metallico:
no
Numero di caratteri del display:
14


