PANDUIT - PANLHMS-S10-D SUPPORTO DI FISSAGGIO FASCETTE PER FORI - LHMS-S10-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.1 mm
Larghezza - 17.8 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 27.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
500 PZ
EAN
0074983584222
Codice prodotto
PANLHMS-S10-D
Cod. produttore
LHMS-S10-D
Produttore
PAN
Lunghezza:
19.1 mm
Larghezza:
17.8 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
27.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C


