AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLCC600-12-6 CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCC600-12-6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCC600-12-6 CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 300 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 94

  • Superficie - Stagnato

  • Numero dei fori di fissaggio - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983902767

Codice prodotto

PANLCC600-12-6

Cod. produttore

LCC600-12-6

Produttore

PAN

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

300 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

94

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Colore identificativo:

Altri

Capicorda a compressione per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCC600-12-6 - CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO DUE FORI COL