AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLCC2-14A-Q CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCC2-14A-Q

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCC2-14A-Q CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 33

  • Superficie - Stagnato

  • Numero dei fori di fissaggio - 2

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983382460

Codice prodotto

PANLCC2-14A-Q

Cod. produttore

LCC2-14A-Q

Produttore

PAN

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

33

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Colore identificativo:

Marrone

Capicorda a compressione per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCC2-14A-Q - CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO DUE FORI COL