AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLAM2SA300-56-3 CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO VERT

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLAM2SA300-56-3 CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO VERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Materiale del conduttore - Alluminio / rame

  • Superficie - Stagnato

  • Vite con testa a rottura preimpostata - no

  • Min. misura AWG - 6

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0074983423200

Codice prodotto

PANLAM2SA300-56-3

Cod. produttore

LAM2SA300-56-3

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

8

Materiale del conduttore:

Alluminio / rame

Superficie:

Stagnato

Vite con testa a rottura preimpostata:

no

Min. misura AWG:

6

Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, Vertical 2 Barrel, #6 AWG - 300 kcmil, 5/16 (7.9mm) Stud