AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANKPA48WSBL THE KEYSTONE SHIELDED ANGLED PATCH PANEL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANKPA48WSBL THE KEYSTONE SHIELDED ANGLED PATCH PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056764590

Codice prodotto

PANKPA48WSBL

Cod. produttore

KPA48WSBL

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

Altri

Collegamento:

Altri

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

43.6 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

259.4 mm

Keystone 48 Port Angled Shielded Panel with Strain Relief Bar