AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANKJ688TPBL MODULO KEYSTONE UNIVERSALE, 8 UTENZE, 8 - KJ688TPBL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANKJ688TPBL MODULO KEYSTONE UNIVERSALE, 8 UTENZE, 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983992867

Codice prodotto

PANKJ688TPBL

Cod. produttore

KJ688TPBL

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Nero

Keystone Module, Cat 6, UTP, Black, TP Style